PANDUIT(パンドウイット)
ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
白
白
オレンジ
グレー
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56143946
品番
PLT4S-C10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。カラーなので、色分け、識別に最適です。
用途
ケーブルなどの結束。
色
白
材質
ナイロン66
長さ(mm)
368
最大結束径(Φmm)
102
トラスコ品番
731-5058
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
277
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
222
使用場所
屋内