PSL-9-LS ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー PANDUIT(パンドウイット) 56144375

ロックアウト用ステンレスタイプパドロック シルバー

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード56144375品番PSL-9-LS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

厳しい屋外環境での使用に最適です。安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。完全にロックするまでは鍵は抜けません。

用途ロックアウト用パドロック。材質ボディー:真鍮シャックル:ステンレス付属品キー:2個トラスコ品番825-7457長さ(mm)(シャックル)63.5厚さ(mm)16質量(g)192径(Φmm)(シャックル)6.4縦(mm)39.1横(mm)35.6mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする