曜日別特売
PUM-049-M30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 56144533

 

PUM-049-M30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 56144533
PUM-049-M30 アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PANDUIT(パンドウイット) 56144533

アンブレラタイプ・ファーツリーマウント

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1袋
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
取付穴径(Φmm)4.6~4.9
内容量1袋注文コード56144533品番PUM-049-M30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応できます。
取り付けはワンプッシュで簡単にできます。アンプレラ(傘)型のデザインにより、埃や湿気の侵入を防ぎます。
占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
取り付け後360℃回転が可能です。耐振動性に優れています。

用途ケーブルの結束と固定。材質耐熱性ナイロン66トラスコ品番818-0410高さ(mm)(パネルから)6.6質量(g)454使用温度範囲(℃)-60~115寸法(Φmm)(占有面積)17取付穴径(Φmm)4.6~4.9適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内、高温パネル厚(mm)0.7~3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする