PANDUIT(パンドウイット)
スーパーリールバンド用スペーサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
56144768
品番
SACS50-T100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
複数のスペーサーを積み重ねて使用することで、12.7mm単位で高さの調節ができます。
垂直、水平方向、どちらでも使用できます。すべてのタイプのスーパーリールバンドに使用できます。
用途
一定の高さでのケーブルなどの固定。
色
黒
材質
耐候性ポリプロピレン
トラスコ品番
825-7361
質量(kg)
2
高さ(mm)
12.7
使用温度範囲(℃)
-60~115
縦(mm)
29.5
横(mm)
52.8
使用場所
屋内外