SHH1-S8-X ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー PANDUIT(パンドウイット) 56145215

※使用例

ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)
内容量1袋(10個)注文コード56145215品番SHH1-S8-X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。

用途ワイヤーハーネス端末の保持。ブラック材質ナイロン66トラスコ品番825-7444適合機種PBSC1-X高さ(mm)33質量(g)208寸法(縦×横)(mm)47.0×12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする