※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
ハーネスボードアクセサリー スプリングホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋
1袋(10個)
1袋
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56145224
品番
SHH3-S8-X
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ハーネスボードスプリングと共に使用し、ワイヤーハーネスの端末をスプリングの応力で保持します。心棒と固定用ネジが付いています。
用途
ワイヤーハーネス端末の保持。
色
ブラック
材質
ナイロン66
トラスコ品番
818-0415
適合機種
PBSC3-X、PBSC6-X
高さ(mm)
33
質量(g)
294
寸法(縦×横)(mm)
174×13.5