SMS-A-D マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具 PANDUIT(パンドウイット) 56145328

マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
縦(mm)25.4
内容量1袋注文コード56145328品番SMS-A-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。

用途結束バンドの固定。材質ABSトラスコ品番826-5912質量(kg)2高さ(mm)7.8使用温度範囲(℃)-29~49縦(mm)25.4横(mm)50.8固定方法粘着テープ適合バンド幅(mm)4.8最大静荷重(g)454使用場所屋内

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする