PANDUIT(パンドウイット)
マウントベース型 結束バンドスナップイン固定具
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
縦(mm)
50.8
25.4
50.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56145337
品番
SMS-S6-D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
結束バンドのヘッドが固定されるため、片手でバンドの挿入ができます。結束バンドのヘッドが束線から突出しません。
用途
結束バンドの固定。
色
白
材質
ABS
仕様
メーカーS幅の結束バンド対応
トラスコ品番
731-5589
質量(kg)
2
高さ(mm)
7.8
使用温度範囲(℃)
-40~85
縦(mm)
50.8
横(mm)
25.4
固定方法
M3ネジ
適合バンド幅(mm)
4.8
使用場所
屋内