曜日別特売
MY3A40-1200-M9BVL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A4 SMC 56145415

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1200チューブ内径(Φmm)40注文コード56145415品番MY3A40-1200-M9BVL
参考基準価格(税別)¥75,300販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)1200作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする