SSC4H-S25-D30 スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒 PANDUIT(パンドウイット) 56145486

スタストラップ クランプタイプナイロン結束バンド 耐熱性黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋注文コード56145486品番SSC4H-S25-D30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
ネジ止めしてからでも結束できる独特な結束バンドです。結束してから固定することもできます。
高温の環境で連続して使用できる耐熱性ナイロン製です。

用途ケーブルの結束と固定。長さ(mm)395最大結束径(Φmm)102幅(mm)7.6厚さ(mm)1.7質量(kg)3トラスコ品番818-0426材質耐熱性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534使用場所屋内使用ねじM6特性耐熱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする