PANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ ナイロン結束バンド ナチュラル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋
注文コード
56145592
品番
SST2S-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
用途
ケーブルなどの結束。
トラスコ品番
818-0434
材質
ナイロン66
長さ(mm)
170
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.1
色
ナチュラル
質量(g)
975
使用温度範囲(℃)
-60~85
最大結束径(Φmm)
44
引張強度(N)
222