PANDUIT(パンドウイット)
スタストラップ ナイロン結束バンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋
1袋
1袋(500本)
1箱(5000本)
1箱(500本)
1箱(2000本)
長さ(mm)
381
381
203
376
699
135
140
206
373
色
ナチュラル
ナチュラル
黒
全27種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56145662
品番
SST4S-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。
完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。
用途
ケーブルの結束。
色
ナチュラル
長さ(mm)
381
最大結束径(Φmm)
102
幅(mm)
4.6
使用温度範囲(℃)
-60~85
トラスコ品番
818-0441
材質
ナイロン66
厚さ(mm)
1.2
質量(kg)
3
引張強度(N)
222
使用場所
屋内