PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
56146895
品番
T12FR-C20Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途
ケーブルなどの保護、摩耗防止。
チューブ外径(Φmm)
3.2
チューブ内径(Φmm)
1.7
厚さ(mm)
0.8
最大結束径(Φmm)
3.2
材質
難燃性ポリエチレン
仕様
UL94V-0
使用温度範囲(℃)
-20~75
使用場所
屋内
色
黒
長さ(m)
30.48
範囲(mm)
(束線径)1.5~Φ3.2
トラスコ品番
731-5627
質量(g)
318
注意
※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。