T38FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146913

 

T38FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146913
T38FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146913
T38FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146913
T38FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146913
T38FR-C20Y スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒 PANDUIT(パンドウイット) 56146913

スパイラルラッピング 難燃性ポリエチレン(UL94V-0) 黒

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
チューブ内径(Φmm)6.7
内容量1巻注文コード56146913品番T38FR-C20Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

ケーブル、ワイヤー、電線などを保護して摩耗を防止します。
取り付けは簡単で速やかにできます。隙間をあけずに巻き付けると束線がしっかりと保護され、絶縁性が向上します。
隙間をあけて自由な間隔で巻き付けることもできます。UL94V-0取得品です。

用途ケーブルなどの保護、摩耗防止。チューブ外径(Φmm)9.5チューブ内径(Φmm)6.7ピッチ(mm)11.1厚さ(mm)1.4材質難燃性ポリエチレン使用温度範囲(℃)-20~75使用場所屋内トラスコ品番818-0550質量(kg)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする