MY3A50-16A-1575 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5 SMC 56146921

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)1575適合シリンダチューブ内径(Φmm)50注文コード56146921品番MY3A50-16A-1575
参考基準価格(税別)¥2,070販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

ストローク(mm)1575適合シリンダチューブ内径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする