TM1A-C 接着固定用タイマウント PANDUIT(パンドウイット) 56147017

※使用例

接着固定用タイマウント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋トラスコ品番818-0568注文コード56147017品番TM1A-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。

用途結束バンドの固定。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番818-0568高さ(mm)5.8質量(g)45縦(mm)13横(mm)8適合バンド幅(mm)2.3、2.5使用場所屋内
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする