曜日別特売
TM3S8-C186 金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット) 56147105

TM3S8-C186 金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット) 56147105
TM3S8-C186 金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット) 56147105

金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
使用ねじM4
内容量1袋(100個)注文コード56147105品番TM3S8-C186
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。
結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。
耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。

用途結束バンドの固定。ダークブルー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番496-2991高さ(mm)9.5質量(g)200使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用使用ねじM4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする