※使用例
PANDUIT(パンドウイット)
固定具 タイプレート
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1袋
1袋
1袋(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
56147254
品番
TP2-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
各プレートには楕円のネジ止め用の穴があるので、束線の位置に合わせて固定具の位置決めができます。
用途
結束バンドの固定。
色
ナチュラル
材質
ナイロン66
トラスコ品番
818-0576
厚さ(mm)
3.2
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60~85
縦(mm)
12.7
横(mm)
50.3
固定方法
M5ねじ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内