曜日別特売
MY3A63-1600-M9BW メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A6 SMC 56148687

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A6

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃14日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
1600
注文コード
56148687
品番
MY3A63-1600-M9BW
参考基準価格(税別)¥149,220販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

ストローク(mm)
1600
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
63

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする