曜日別特売
MY3B-A20L2-7N メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B SMC 56149615

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)20適合シリンダチューブ内径(Φmm)20注文コード56149615品番MY3B-A20L2-7N
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)20適合シリンダチューブ内径(Φmm)20種類【中間固定用スペーサ】ロングスペーサユニット品名Lユニット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする