曜日別特売
104 B型投薬瓶(未滅菌) ケーエム化学 56152197

B型投薬瓶(未滅菌)

(7件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1箱(100本)
容量(mL)150
内容量1箱(100本)注文コード56152197品番104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

メモリが多く大変便利。口径が共通で多目的に使えます。

容量(mL)150目盛間隔1日3回(3日分、4日分、5日分、6日分、7日分)、1日4回(4日分)胴径×全高(Φmm×mm)54×139色(本体)半透明材質(本体)PP口内径(Φmm)16.3材質(キャップ)PE色(キャップ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46750514
2021-03-31
用途: シャンプーつくり
卸売・小売業

サイズは良いのですが、メモリが見づらく説明が欲しいです。

1が参考にしています
2020-07-06
用途: 燃料添加剤の持ち運びに
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのガソリン添加剤を持ち歩くために買ってみました。
液漏れや本体の劣化も無く、目盛りもハッキリ見えるので便利です。

4が参考にしています
対象商品 : 46750523
2019-03-22
用途: カクテルの材料持ち運び用
教育・研究機関

150cc と 60cc の2サイズ購入しました。軽いし、安いので旅行用に便利です。軽いので荷物にならないから持って帰るとは思いますが、飲み終わったら捨ててもそれほど惜しくありません。

2が参考にしています
対象商品 : 46750541
2019-03-21
用途: 酒類の持ち運び
教育・研究機関

旅行先でカクテルを作りたいと思い、酒類を数種類持ち運ぶにはどうしたらよいかを検討した結果、これにたどり着きました。 こういうものはどこで入手したらよいのかわからず、いろいろ探した結果、諦めかけたころに、モノタロウで売っているということがわかり、感謝してます。

1が参考にしています
対象商品 : 46750584
2017-03-18
用途: 材料の小分けに使用します。
サービス業

油脂の小分けに使用するために購入。ポトルのサイズが変わっても口の大きさは同じなので、イメージと少し違いました。が、安価なので助かります。

対象商品 : 56152197
2017-04-10
用途: 分析用塗料の小分け
製造業

値段は安くていい。口が細すぎる(口が広い方が移しやすい)。

対象商品 : 46750593
2015-08-06
用途: 薬品をいれる
医療・福祉・介護関連業

褐色瓶で使いやすいものを探していました。目盛りもわかりやすく、少量で購入出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする