曜日別特売
MY3B20-100-M9BL メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20 SMC 56157281

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B20

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)20注文コード56157281品番MY3B20-100-M9BL
参考基準価格(税別)¥36,740販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする