MY3B40-2000-M9BW3 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-2 SMC 56177405

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-2

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)2000注文コード56177405品番MY3B40-2000-M9BW3
参考基準価格(税別)¥105,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)2000作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする