曜日別特売
MY3B40-300-A93V メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-3 SMC 56177843

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300注文コード56177843品番MY3B40-300-A93V
参考基準価格(税別)¥53,080販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする