MY3B40-600H-M9BL3 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-6 SMC 56180074

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3B40-6

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600注文コード56180074品番MY3B40-600H-M9BL3
参考基準価格(税別)¥88,990販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)600作動方式複動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする