KU90450C23S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 空調服 56182342

 

KU90450C23S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 空調服 56182342
KU90450C23S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 空調服 56182342
KU90450C23S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 空調服 56182342
KU90450C23S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 空調服 56182342
KU90450C23S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 空調服 56182342
KU90450C23S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 空調服 56182342
KU90450C23S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 空調服 56182342
KU90450C23S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450 空調服 56182342

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90450

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
ディープネイビー
内容量1着注文コード56182342品番KU90450C23S6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

脇下マチ付でさらに動きやすい!さらに両脇下には、汗のニオイを分解消臭、耐洗濯性に優れたデオクラフトテープ(消臭テープ)。さわやかな配色で清潔感のあるモデル。生地に帯電防止素材を採用し、空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を採用。高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみサイズ4Lディープネイビー胸囲(cm)140混率(%)高密度ブロード(ポリエステル75・綿25)、◎プラスチックドットボタン肩幅(cm)58袖丈(cm)58着丈(cm)70機能帯電防止素材/消臭機能裾廻り(cm)97~127
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする