曜日別特売
KU90550C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 56182927

 

KU90550C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 56182927
KU90550C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 56182927
KU90550C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 56182927
KU90550C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 56182927
KU90550C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 56182927
KU90550C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 56182927
KU90550C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 56182927
KU90550C06S4 空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服 56182927

空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550

(23件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ2L
シルバー
内容量1着注文コード56182927品番KU90550C06S4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。サイズ2Lシルバーセット内容服のみ胸囲(cm)124混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー肩幅(cm)54袖丈(cm)58着丈(cm)68裾廻り(cm)87~117アズワン品番64-5221-41
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
※6Lサイズ以上のウェアには「空調服(R) ケーブル(ロング)(CBB500) 」をお使いください(別売り)。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-30
用途: 鉄工所での作業
中村精工有限会社

シルバーとあったので光っているかと思いましたが、グレーで光沢はありませんでした。スターターキッドとセットで見ないで購入しましたが不具合もなくきちんと作動して良かったです。

対象商品 : 56182918
2024-07-28
用途: 内装(軽)作業
建設業・工事業

洗濯すると、しわしわになってしまう。
形状記憶機能が必要。

対象商品 : 16534114
2023-06-29
用途: 空調機整備、修理
有限会社エアテクニカル建設業・工事業

サイズ感も良く(LL)、ポケット等使いやすい。
色合いも思っていたより気に入っています。
生地に汚れが付きにくいのではと思います。

対象商品 : 56182918
2023-09-01
用途: 玉掛作業及び配材作業
有限会社共進工業建設業・工事業

異動範囲が広くてクーレットが使えず困っていたがこのブルゾンのおかげで作業が楽になった

対象商品 : 26644738
2022-06-26
用途: 梱包作業時
製造業

ジッパーとマジックテープが使いやすく、通常の作業服よりも1サイズ大きく作ってあるので通常の作業服と同じサイズを着用できます。

対象商品 : 16534053
2023-09-14
用途: 色がおかしい
建設業・工事業

色の違いに注意しましょう モスグリーンではなくグレーです

対象商品 : 26644713
2021-08-04
用途: 電気設備の点検
金子電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

服のみを購入して、持っていたファンを装着して使用していますが、ファンの穴がギリギリ入りますが、一回り大きく穴をして欲しいが改善希望です。
全体的には、気に入りまして、もう1着購入します。

対象商品 : 26644704
2021-08-09
用途: 機械のメンテナンス作業で使用。
フミヤ・メンテナンス・サービス

綿で薄手なところが、汗に対応してくれて嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする