空調服
空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
5L
M
L
2L
3L
4L
5L
色
シルバー
シルバー
モスグリーン
ダークブルー
チャコール
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56183496
品番
KU90810C06S7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。屋外での使用にもおすすめな、ソフトな肌ざわりの撥水性・透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を採用しました。
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
サイズ
5L
色
シルバー
胸囲(cm)
148
混率(%)
エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン
着丈(cm)
68
機能
透湿/撥水/紫外線カット
裾廻り(cm)
102~132
裄丈(cm)
88
生地
<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。