KU90810C69S2 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810 空調服 56183627

 

KU90810C69S2 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810 空調服 56183627
KU90810C69S2 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810 空調服 56183627
KU90810C69S2 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810 空調服 56183627
KU90810C69S2 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810 空調服 56183627
KU90810C69S2 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810 空調服 56183627
KU90810C69S2 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810 空調服 56183627
KU90810C69S2 空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810 空調服 56183627

空調服(R) 長袖ブルゾン(フード付) KU90810

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
チャコール
内容量1着注文コード56183627品番KU90810C69S2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

フードをかぶることにより、作業用ヘルメットの中にも空気が流れて涼しい、フード付きモデル。屋外での使用にもおすすめな、ソフトな肌ざわりの撥水性・透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を採用しました。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみサイズMチャコール胸囲(cm)116混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン着丈(cm)62機能透湿/撥水/紫外線カット裾廻り(cm)77~107裄丈(cm)79生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は東レ(株)の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする