曜日別特売
KU91400C20S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183907

 

KU91400C20S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183907
KU91400C20S6 空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服 56183907

空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400

(6件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ4L
キャメル
内容量1着注文コード56183907品番KU91400C20S6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。
タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。

用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容服のみサイズ4Lキャメル胸囲(cm)140混率(%)綿100肩幅(cm)58袖丈(cm)58着丈(cm)70裾廻り(cm)97~127
注意
※天然素材のため、多少の色ブレ、縮みが生じる場合があります。
※退色や変色の恐れがありますので、ご使用後は毎回洗濯をして、汗が蓄積しないようにお手入れをしてください。洗濯の際は、他の衣類との同時洗いはお避けください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56183925
2022-07-11
用途: 金属製品溶接組立て
製造業

類似の作業服は数多くありますが、綿100%の素材の物は少なく、仮付け溶接時に
着用しても問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 56183837
2020-07-07
用途: 空調機の設置工事
建設業・工事業

ガス溶接をしますので綿が良いのです。涼しいですし。シワになりやすいのが難点かも。

1が参考にしています
対象商品 : 56183812
2019-08-25
用途: 製品の集荷作業時
製造業

薄くて風が背中側から抜けて快適。できれば保冷剤を入れれポケットが有ると良いと思う

1が参考にしています
対象商品 : 56183812
2018-08-13
用途: 作業用
建設業・工事業

生地が程好い厚みで丈夫です。
購入してから毎日着てます。

2が参考にしています
対象商品 : 56183934
2017-07-15
用途: 室外作業時
卸売・小売業

頼まれて発注しました。使用している本人は大変満足している様です。

対象商品 : 56183837
2017-08-06
用途: 設備工事
建設業・工事業

以前購入したものと同様です
店頭には無かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする