曜日別特売
KU91710C06S3 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 56184178

 

KU91710C06S3 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 56184178
KU91710C06S3 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 56184178
KU91710C06S3 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 56184178
KU91710C06S3 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 56184178
KU91710C06S3 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 56184178
KU91710C06S3 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 56184178
KU91710C06S3 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 56184178
KU91710C06S3 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 56184178
KU91710C06S3 空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710 空調服 56184178

空調服(R) 制電長袖ブルゾン KU91710

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズL
シルバー
内容量1着注文コード56184178品番KU91710C06S3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,250
販売価格(税別)
7,500

JIS T 8118 帯電防止規格適合品。生地に導電性繊維を入れ、衣服に帯電しにくい仕様で精密機器工場での誤作動・静電破壊対策、塗装など、静電気を嫌う現場向けです。

用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみサイズLシルバー胸囲(cm)120混率(%)高密度ブロード(ポリエステル80・綿20)、◎プラスチックドットボタン肩幅(cm)52袖丈(cm)56着丈(cm)66機能帯電防止素材/消臭機能裾廻り(cm)82~112アズワン品番64-8587-01
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください。
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする