空調服
空調服(R) 半袖ブルゾン KU91720
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
L
M
L
2L
3L
4L
5L
色
シルバー
ブルー
シルバー
ライムグリーン
オレンジ
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
56184354
品番
KU91720 C06S3
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
物流・運送業や軽作業まで幅広く対応する半袖タイプ。手元の風が作業に影響する方向けにもおススメです。
ワークはもちろん、スポーツ・アウトドアにも活躍します。
用途
自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。
セット内容
服のみ
サイズ
L
色
シルバー
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
73
裾廻り(cm)
120
裄丈(cm)
45.5
アズワン品番
64-5222-01
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う環境では着用しないでください
※ファン、ケーブル、バッテリー、その他のオプションは「別売り」です。
掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
「空調服」「DC空調服」ロゴは、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
この「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
「空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の商標です。
「DCマーク+空調服」は、株式会社セフト研究所・株式会社空調服の登録商標です。
「エアコンテック」は、東レ株式会社の登録商標です。