※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東電工
プラスチック・発泡体用両面接着テープ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1箱(12巻)
1巻
1箱(16巻)
1箱(12巻)
1箱(4巻)
テープ幅(mm)
90
50
70
80
90
100
200
300
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
56185088
品番
TW-Y01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。
ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。
用途
プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。
テープ幅(mm)
90
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.17
主な用途
プラスチック用
粘着力(N/20mm)
15.2
被着材の素材
金属、PP・PE
主なワーク
パーツ
注意
※切断にはカッターが必要です。