イノアック住環境
オユポリガード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
代引不可
地域運賃
内容量
1巻(50m)
色
(保護管)ブルー
注文コード
56187443
品番
GXBUN-13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
保護管(波付管)と一体型の給水・給湯用架橋ポリエチレンパイプです。
柔軟な保護管がオユポリをキズや汚れから守り、安心でスピーディな施工ができます。
呼び径(A)
13
色
(保護管)ブルー
長さ(m)
50
外径(Φmm)
(保護管)18.5
架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)
13.0×9.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※日光の当たる場所には使用しないで下さい。
※オユポリの更新はできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類