HEM-1060W ユニットテーブル ナカバヤシ 56188432

ユニットテーブル

(9件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
幅(mm)1000
奥行(mm)600
ホワイト
内容量1台注文コード56188432品番HEM-1060W
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

足元に補強がないスッキリ構造なので対面使いが可能です。
ネジが見えない外観配慮構造です。

ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700質量(kg)13.8材質天板/MDF ポリウレタン塗装、フレーム/スチール 粉体塗装幅(mm)1000高さ(mm)700奥行(mm)600本体質量(kg)13.8なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×700材質(天板)MDF PVC貼り折り畳み可否不可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 事務所のテーブルとして
運輸・通信業

従業員が血圧計を使用するのに購入しました。問題なく使用できます。

対象商品 : 56188466
2024-03-12
用途: PCデスク
教育・研究機関

シンプルなPCデスクとして使っています。安定していますし机の下が広いので物も置きやすいです。

対象商品 : 56188457
2022-01-19
用途: 室内のテーブルに
医療・福祉・介護関連業

組み立ての説明書がなかった(見つけられなかった?)のですが、簡単に組み立て出来ました。
足も安定していて、予想を超えるクオリティでした。

対象商品 : 56188457
2020-12-27
用途: 商談用のテーブルに使用
DR.BIKE自動車・二輪車・自転車関連業

高さも大きさも申し分ないのですがテーブルの色が複数あれば満足でした。

対象商品 : 56188457
2020-08-18
用途: 入社式辞令置き
製造業

クロスはかける予定ですが、大きさ、高さが理想的でした。

対象商品 : 56188423
2020-05-16
用途: 作業用
建設業・工事業

組み立てるネジが6角ネジの為非常に組付けづらかった。
取説に従い組付けたところ難儀したので、締め付けの順番を変えたら締め付けが少し楽になりました。電動工具があれば大丈夫です。出来上がりは
非常に頑丈です。

対象商品 : 56188448
2019-01-04
用途: いちご出荷作業
農・林・水産業

いちごのパック詰につかってます。きれいでしっかりしていてちょうどいいサイズです。

2022-08-11
用途: 製品の組立て

組立説明書の順番1から始めるとレンチが締められない。
まずは足と金具を組み付けてからです。
その通りやってしまうとムダな時間になるので説明書の修正をお願いします。
テーブルそのものは満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする