曜日別特売
MY3M-A40L1-6 メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M SMC 56189472

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY3M

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)40注文コード56189472品番MY3M-A40L1-6
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

・すべり軸受ガイド形(エアクッション)
・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ
最大140mm短縮した省スペースシリンダ。

シリンダ内径(Φmm)40種類【中間固定用スペーサ】ショートスペーサユニット品名Lユニット適合シリンダチューブ内径(Φmm)40仕様ユニット組込み
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする