曜日別特売
SHC-001D カウンターチェアミニ ナカバヤシ 56189613

カウンターチェアミニ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラック
内容量1脚注文コード56189613品番SHC-001D
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

背・座一体型のシェル型コンパクトチェア。
座は水拭きできるPUレザー採用。
座上下調節ガスシリンダータイプ。

色(張地)ブラック座面高さ(mm)410~510座面寸法(幅×奥行)(mm)385×410本体質量(kg)4.7材質座・背・本体/ポリプロピレン、脚部/スチール、キャスター/ナイロン、張地/PUレザー、クッション/ウレタンフォームブラック背もたれあり高さ調節素材PUレザーRoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする