LC-3P レターケース A4 ナカバヤシ 56190268

 

LC-3P レターケース A4 ナカバヤシ 56190268
LC-3P レターケース A4 ナカバヤシ 56190268

レターケース A4

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
引出し数浅3段
引出し組合せ浅型
内容量1台注文コード56190268品番LC-3P
参考基準価格(税別)¥6,950販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

カラー分類でスピィーディな書類整理。
見出し部は45度の傾斜付きです。
立ったままでも見出しカードが一目で読みとれます。
8通りに使える見出しカード付。見出しカードは2種類の折り方により、8通りに使い分けることができます。

引出し数浅3段サイズA4材質本体/スチール、引出し/透明スチロール樹脂アイボリータイプタテ型列数1列本体質量(kg)2.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)258×351×151引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×311×32引出し組合せ浅型RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56190286
2022-09-22
用途: 売上先ごとの伝票整理
三立興業株式会社その他業種

タイトルを入れる部分が硬くて入れにくかったです。
割れちゃうかと思いながら、なんとか入れました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする