曜日別特売
AF-H24ニユ-グレ- アバンテV2フロアケース A4×2列 ナカバヤシ 56191747

 

AF-H24ニユ-グレ- アバンテV2フロアケース A4×2列 ナカバヤシ 56191747
AF-H24ニユ-グレ- アバンテV2フロアケース A4×2列 ナカバヤシ 56191747

アバンテV2フロアケース A4×2列

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
棚段数浅6・深6段×2
ニューグレー
内容量1台注文コード56191747品番AF-H24ニユ-グレ-
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

書類や小物の大量収納に・種類の多い分類に。多段収納の決定版。A4複数列。環境に配慮した設計となっています。

サイズA4棚段数浅6・深6段×2ニューグレー付属品カラー分類タイトルシール仕様浅6・深6段×2 A4 タテ型材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン本体質量(kg)16.7収納サイズA4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)554×336×880引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅引出し/233×307×36、深引出し/233×307×80RoHS指令(10物質対応)対応なしグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×336×880
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56191607
2023-11-17
用途: 職員の資料整理
太陽と青空保育園医療・福祉・介護関連業

引き出しの動きもスムーズでトレイの深さもあり満足です。
トレイの飛び出し防止のロックも付いていてトレイを引いた時に安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする