3008-98201 スマートバッグ2F ジーエルサイエンス 56192718

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スマートバッグ2F

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)1
型式AAK
内容量1枚注文コード56192718品番3008-98201
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。

用途
自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
容量(L)1型式AAK仕様低ブランク材質ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製耐熱温度(℃)120アズワン品番61-3526-07フィルム厚さ(μm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする