※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ジーエルサイエンス
スマートバッグ2F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(L)
5
1
2
型式
EE
AAK
AA
全55種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
56193122
品番
3008-98805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製のバッグで、耐溶剤性・耐熱性に優れています。
ガス状の有機化合物のサンプリングに適しています。
用途
自動車内装材、自動車排ガス、部材放散ガスなど
容量(L)
5
型式
EE
仕様
低ブランク
材質
ポリフッ化ビニリデン(PVDF)フィルム製
耐熱温度(℃)
120
フィルム厚さ(μm)
50