曜日別特売
3008-11202 テドラーバッグ ジーエルサイエンス 56193402

3008-11202 テドラーバッグ ジーエルサイエンス 56193402
3008-11202 テドラーバッグ ジーエルサイエンス 56193402

テドラーバッグ

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
容量(L)2
型式AB
内容量1枚注文コード56193402品番3008-11202
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。
また、機械的強度に優れ、-70℃から100℃まで広い温度範囲で使用できます。
一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで、広範囲に適しています。

用途
無機ガス、有機溶剤など
容量(L)2型式AB材質フッ化ビニル(PVF)フィルム製耐熱温度(℃)100アズワン品番63-8591-72フィルム厚さ(μm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 56193375
2018-08-29
用途: ガス検知管に使用
個人のお客様

特に問題がないと思いますが、もう少し安くしてください!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする