SMC
MY-A2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
20
種類
【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ
注文コード
56225206
品番
MY-A20H2-7
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合シリンダチューブ内径・種類
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
20
仕様
ユニット組込み
種類
【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ
ユニット品名
Hユニット