SMC
MYH-A
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
20
種類
【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ
注文コード
56226852
品番
MYH-A20A2-7
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
シリンダ内径・種類
など
170
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
仕様
ユニット組込み
種類
【中間固定用スペーサ】ロングスペーサ
ユニット品名
Aユニット