曜日別特売
#43256 六角ソケットビット BONDHUS 56228873

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#43256 六角ソケットビット BONDHUS 56228873
#43256 六角ソケットビット BONDHUS 56228873
#43256 六角ソケットビット BONDHUS 56228873
#43256 六角ソケットビット BONDHUS 56228873
#43256 六角ソケットビット BONDHUS 56228873
#43256 六角ソケットビット BONDHUS 56228873

六角ソケットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
対辺(mm)3
全長(mm)72
内容量1本注文コード56228873品番#43256
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
差込角A(mm)9.5対辺(mm)3全長(mm)72先端形状六角ビット全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
この動画は、1が参考にしています。
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする