BONDHUS
六角ソケットビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
対辺(mm)
5
3
4
5
6
7
8
9
10
全長(mm)
66
72
66
68
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56228925
品番
#43264
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
差込角A(mm)
9.5
対辺(mm)
5
全長(mm)
66
先端形状
六角
ビット全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
プロホールドソケットビット
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった