曜日別特売
#43272 六角ソケットビット BONDHUS 56229004

 

#43272 六角ソケットビット BONDHUS 56229004
#43272 六角ソケットビット BONDHUS 56229004
#43272 六角ソケットビット BONDHUS 56229004
#43272 六角ソケットビット BONDHUS 56229004
#43272 六角ソケットビット BONDHUS 56229004
#43272 六角ソケットビット BONDHUS 56229004

六角ソケットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
対辺(mm)8
全長(mm)66
内容量1本注文コード56229004品番#43272
参考基準価格(税別)¥1,730販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
差込角A(mm)9.5対辺(mm)8全長(mm)66先端形状六角ビット全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

プロホールドソケットビット
この動画は、1が参考にしています。
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする