※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BONDHUS
スター・ソケットビット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
規格
T8
T7
T8
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T47
T50
T55
T60
差込角A(mm)
6.35
6.35
9.5
12.7
全長(mm)
72
72
66
68
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
56229092
品番
#44008
参考基準価格(税別)
¥2,370
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
差込角A(mm)
6.35
規格
T8
先端形状
スター
全長(mm)
72
ビット全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
差込角B(mm)
3
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった