#44250 スター・ソケットビット BONDHUS 56229406

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#44250 スター・ソケットビット BONDHUS 56229406
#44250 スター・ソケットビット BONDHUS 56229406
#44250 スター・ソケットビット BONDHUS 56229406
#44250 スター・ソケットビット BONDHUS 56229406
#44250 スター・ソケットビット BONDHUS 56229406
#44250 スター・ソケットビット BONDHUS 56229406
#44250 スター・ソケットビット BONDHUS 56229406

スター・ソケットビット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
規格T50
差込角A(mm)9.5
全長(mm)66
内容量1本注文コード56229406品番#44250
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
差込角A(mm)9.5規格T50先端形状スター全長(mm)66ビット全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応差込角B(mm)9

商品説明動画

プロホールドソケットビット
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする