SMC
プロセスポンプ PA311
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
吐出量(L/min)
0.1~12
1~20
0.1~12
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
56244894
品番
PA3113-F03
参考基準価格(税別)
¥49,610
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
・高い耐磨耗性・低発塵
接液部に摺動部がありません。
・自給式で呼び水不要
吸込配管内の空気を排気して液体を吸い上げます。
管接続口径
3/8
吐出圧力(MPa)
0~0.4
吐出量(L/min)
0.1~12
最大揚程(m)
6(ポンプ内部に液体が入っている状態)
材質(ボディ)
ADC12
材質(ダイヤフラム)
PTFE
CADデータダウンロード